Motion
PA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP

Sumitomo Drive Technologies
PA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP

319:1 Reducción, 319:1 relación, vertical
Artículo MI #10481444
No. Fabricante PA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP
Precio4,215.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP

319:1 Reducción, 319:1 relación, vertical
Artículo MI #10481444
No. Fabricante PA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP
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
Precio4,215.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • RPM máximas de salida
    5.48 rpm
  • Relación nominal
    319:1
  • Relación
    319:1

Detalles

  • Relación real
    319:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV;0.37 kW
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    319:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA091861 CNVM05-6125DBYA-319 1/2HP