Motion
PA093766 CNVM03-6075YC-AV-11 1/3HP

Sumitomo Drive Technologies
PA093766 CNVM03-6075YC-AV-11 1/3HP

11:1 Reducción, 11:1 relación, vertical
Artículo MI #10481482
No. Fabricante PA093766 CNVM03-6075YC-AV-11 1/3HP
Precio2,026.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA093766 CNVM03-6075YC-AV-11 1/3HP

11:1 Reducción, 11:1 relación, vertical
Artículo MI #10481482
No. Fabricante PA093766 CNVM03-6075YC-AV-11 1/3HP
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
Precio2,026.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6075
  • RPM máximas de salida
    159 rpm
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.33 CV;0.25 kW
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA093766 CNVM03-6075YC-AV-11 1/3HP