Motion
PA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP

Sumitomo Drive Technologies
PA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10481487
No. Fabricante PA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP
Precio1,718.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10481487
No. Fabricante PA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP
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
Precio1,718.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6095
  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.56 kW;0.75 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA094013 CNHM08-6095YB-35 3/4HP