Motion
PA095027  RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,

Sumitomo Drive Technologies
PA095027 RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,

80:1 Reducción, 80:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10481505
No. Fabricante PA095027 RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,
Precio3,654.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA095027 RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,

80:1 Reducción, 80:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10481505
No. Fabricante PA095027 RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,
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
Precio3,654.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1430
  • Relación nominal
    80:1
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Número de catálogo del fabricante
    RNYJ-1430-K1-80
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    80:1
  • Serie
    Hipónica
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA095027 RNYJ-1430-K1-80(Q8E=35MM,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs