Motion
PA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC

Sumitomo Drive Technologies
PA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC

6177:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Cualquier dirección de montaje, Material de carcasa de acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10481514
No. Fabricante PA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC
Precio21,186.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC

6177:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Cualquier dirección de montaje, Material de carcasa de acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10481514
No. Fabricante PA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC
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
Precio21,186.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación
    6177:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA095286 CVVJ-6190DAY-6177 145TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos