Motion
PA095634  CNVXS-6105Y-35  B22, 143TC

Sumitomo Drive Technologies
PA095634 CNVXS-6105Y-35 B22, 143TC

35:1 Reducción, 35:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10481524
No. Fabricante PA095634 CNVXS-6105Y-35 B22, 143TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA095634 CNVXS-6105Y-35 B22, 143TC

35:1 Reducción, 35:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10481524
No. Fabricante PA095634 CNVXS-6105Y-35 B22, 143TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105Y
  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA095634 CNVXS-6105Y-35 B22, 143TC