Motion
PA097222  RNYX-1320Y-15 56C, Q8E:1-1/4"

Sumitomo Drive Technologies
PA097222 RNYX-1320Y-15 56C, Q8E:1-1/4"

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 1.2500 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aluminio
Artículo MI #10481564
No. Fabricante PA097222 RNYX-1320Y-15 56C, Q8E:1-1/4"
Precio2,374.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097222 RNYX-1320Y-15 56C, Q8E:1-1/4"

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 1.2500 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aluminio
Artículo MI #10481564
No. Fabricante PA097222 RNYX-1320Y-15 56C, Q8E:1-1/4"
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
Precio2,374.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1320
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    12.001.51.010
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097222 RNYX-1320Y-15 56C, Q8E:1-1/4"