Motion
PA097229  RNYX-1220Y-20 56C, Q8E:1"

Sumitomo Drive Technologies
PA097229 RNYX-1220Y-20 56C, Q8E:1"

20:1 Reducción, 20:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10481565
No. Fabricante PA097229 RNYX-1220Y-20 56C, Q8E:1"
Precio2,142.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097229 RNYX-1220Y-20 56C, Q8E:1"

20:1 Reducción, 20:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10481565
No. Fabricante PA097229 RNYX-1220Y-20 56C, Q8E:1"
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
Precio2,142.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Relación real
    20:1
  • Estuche incluido
    No
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    RNYX-1220Y-20 56C
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    20:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097229 RNYX-1220Y-20 56C, Q8E:1"