Motion
PA097235  RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"

Sumitomo Drive Technologies
PA097235 RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"

20:1 Reducción, 20:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481567
No. Fabricante PA097235 RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"
Precio6,607.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097235 RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"

20:1 Reducción, 20:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481567
No. Fabricante PA097235 RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"
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
Precio6,607.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    De 1/8 a 15 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    20:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097235 RNYX-1632Y-20 182TC, Q8E:2"