Motion
PA097238  RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"

Sumitomo Drive Technologies
PA097238 RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"

25:1 Reducción, 25:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10481569
No. Fabricante PA097238 RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"
Precio2,374.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097238 RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"

25:1 Reducción, 25:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10481569
No. Fabricante PA097238 RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"
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
Precio2,374.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097238 RNYX-1320Y-25 56C, Q8E:1-1/4"