Motion
PA097254  RNYX-1420Y-40 56C, Q8E:1-3/8"

Sumitomo Drive Technologies
PA097254 RNYX-1420Y-40 56C, Q8E:1-3/8"

40:1 Reducción, 40:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aluminio
Artículo MI #10481572
No. Fabricante PA097254 RNYX-1420Y-40 56C, Q8E:1-3/8"
Precio2,885.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097254 RNYX-1420Y-40 56C, Q8E:1-3/8"

40:1 Reducción, 40:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aluminio
Artículo MI #10481572
No. Fabricante PA097254 RNYX-1420Y-40 56C, Q8E:1-3/8"
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
Precio2,885.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1420
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Lubricación
    Grasa
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV;11.19 kW
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    40:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097254 RNYX-1420Y-40 56C, Q8E:1-3/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo