Motion
PA097285  RNYX-1230Y-100 56C, Q8E:1"

Sumitomo Drive Technologies
PA097285 RNYX-1230Y-100 56C, Q8E:1"

100:1 Reducción, 100:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 1.0000 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481579
No. Fabricante PA097285 RNYX-1230Y-100 56C, Q8E:1"
Precio2,261.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097285 RNYX-1230Y-100 56C, Q8E:1"

100:1 Reducción, 100:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 1.0000 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481579
No. Fabricante PA097285 RNYX-1230Y-100 56C, Q8E:1"
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
Precio2,261.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    12.001.51.010
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    100:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097285 RNYX-1230Y-100 56C, Q8E:1"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos