Motion
PA097301  RNYX-1530Y-150 56C, Q8E:1-1/2"

Sumitomo Drive Technologies
PA097301 RNYX-1530Y-150 56C, Q8E:1-1/2"

30:1 Reducción, 30:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 1.5000 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481581
No. Fabricante PA097301 RNYX-1530Y-150 56C, Q8E:1-1/2"
Precio4,483.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097301 RNYX-1530Y-150 56C, Q8E:1-1/2"

30:1 Reducción, 30:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 1.5000 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481581
No. Fabricante PA097301 RNYX-1530Y-150 56C, Q8E:1-1/2"
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
Precio4,483.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    150
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    PA097301
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    30:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097301 RNYX-1530Y-150 56C, Q8E:1-1/2"