Motion
PA097314  RNYX-1631Y-240 56C, Q8E:2"

Sumitomo Drive Technologies
PA097314 RNYX-1631Y-240 56C, Q8E:2"

240:1 Reducción, 240:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10481584
No. Fabricante PA097314 RNYX-1631Y-240 56C, Q8E:2"
Precio6,356.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097314 RNYX-1631Y-240 56C, Q8E:2"

240:1 Reducción, 240:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10481584
No. Fabricante PA097314 RNYX-1631Y-240 56C, Q8E:2"
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
Precio6,356.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    240:1
  • Relación
    240:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    12.001.51.010
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    240:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097314 RNYX-1631Y-240 56C, Q8E:2"