Motion
PA097519  RNYM02-1440YA-480  Q8E:1-3/8"

Sumitomo Drive Technologies
PA097519 RNYM02-1440YA-480 Q8E:1-3/8"

1440:1 Reducción, 1440:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10481588
No. Fabricante PA097519 RNYM02-1440YA-480 Q8E:1-3/8"
Precio2,950.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097519 RNYM02-1440YA-480 Q8E:1-3/8"

1440:1 Reducción, 1440:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10481588
No. Fabricante PA097519 RNYM02-1440YA-480 Q8E:1-3/8"
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
Precio2,950.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    1440:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    1440:1

Detalles

  • Relación real
    1440:1
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV;0.2 kW
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    1440:1
  • Serie
    Hipónica
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097519 RNYM02-1440YA-480 Q8E:1-3/8"