Motion
PA097529  RNYM02-1540YA-720  Q8E:1-1/2"

Sumitomo Drive Technologies
PA097529 RNYM02-1540YA-720 Q8E:1-1/2"

720:1 Reducción, 720:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aluminio
Artículo MI #10481589
No. Fabricante PA097529 RNYM02-1540YA-720 Q8E:1-1/2"
Precio5,141.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097529 RNYM02-1540YA-720 Q8E:1-1/2"

720:1 Reducción, 720:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aluminio
Artículo MI #10481589
No. Fabricante PA097529 RNYM02-1540YA-720 Q8E:1-1/2"
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
Precio5,141.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1540
  • Relación nominal
    720:1
  • Relación
    720:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    12.001.51.010
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    720:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097529 RNYM02-1540YA-720 Q8E:1-1/2"