Motion
PA097547  RNYM05-1540Y-1200  Q8E:1-1/2"

Sumitomo Drive Technologies
PA097547 RNYM05-1540Y-1200 Q8E:1-1/2"

1540:1 Reducción, 1540:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10481591
No. Fabricante PA097547 RNYM05-1540Y-1200 Q8E:1-1/2"
Precio5,523.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097547 RNYM05-1540Y-1200 Q8E:1-1/2"

1540:1 Reducción, 1540:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10481591
No. Fabricante PA097547 RNYM05-1540Y-1200 Q8E:1-1/2"
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
Precio5,523.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    1540
  • Relación nominal
    1540:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    1540:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    1540:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097547 RNYM05-1540Y-1200 Q8E:1-1/2"