Motion
PA097560  RNYM08-1640YA-600  Q8E:2"

Sumitomo Drive Technologies
PA097560 RNYM08-1640YA-600 Q8E:2"

5:1 Reducción, 600:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10481592
No. Fabricante PA097560 RNYM08-1640YA-600 Q8E:2"
Precio7,516.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097560 RNYM08-1640YA-600 Q8E:2"

5:1 Reducción, 600:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10481592
No. Fabricante PA097560 RNYM08-1640YA-600 Q8E:2"
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
Precio7,516.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    600:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    12.001.51.010
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    5:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097560 RNYM08-1640YA-600 Q8E:2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos