Motion
PA097678  RNYM05-1540Y-B-600  Q8E:1-1/2"

Sumitomo Drive Technologies
PA097678 RNYM05-1540Y-B-600 Q8E:1-1/2"

600:1 Reducción, 600:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 1.5000 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481602
No. Fabricante PA097678 RNYM05-1540Y-B-600 Q8E:1-1/2"
Precio6,160.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA097678 RNYM05-1540Y-B-600 Q8E:1-1/2"

600:1 Reducción, 600:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 1.5000 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481602
No. Fabricante PA097678 RNYM05-1540Y-B-600 Q8E:1-1/2"
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
Precio6,160.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    600:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    600:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    12.001.51.010
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    600:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA097678 RNYM05-1540Y-B-600 Q8E:1-1/2"