Motion
PA098303 CNHM08-6125C-87 T16

Sumitomo Drive Technologies
PA098303 CNHM08-6125C-87 T16

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #10481617
No. Fabricante PA098303 CNHM08-6125C-87 T16
Precio2,497.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA098303 CNHM08-6125C-87 T16

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #10481617
No. Fabricante PA098303 CNHM08-6125C-87 T16
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
Precio2,497.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.8 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA098303 CNHM08-6125C-87 T16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo