Motion
PA102280 CNFJ-6125Y-21 182TC

Sumitomo Drive Technologies
PA102280 CNFJ-6125Y-21 182TC

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10481715
No. Fabricante PA102280 CNFJ-6125Y-21 182TC
Precio4,604.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA102280 CNFJ-6125Y-21 182TC

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10481715
No. Fabricante PA102280 CNFJ-6125Y-21 182TC
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
Precio4,604.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA102280 CNFJ-6125Y-21 182TC