Motion
PA103316 CNHM08-6095YB-B-29 3/4HP

Sumitomo Drive Technologies
PA103316 CNHM08-6095YB-B-29 3/4HP

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10481765
No. Fabricante PA103316 CNHM08-6095YB-B-29 3/4HP
Precio2,754.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA103316 CNHM08-6095YB-B-29 3/4HP

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10481765
No. Fabricante PA103316 CNHM08-6095YB-B-29 3/4HP
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
Precio2,754.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6095
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.55 kW;0.75 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA103316 CNHM08-6095YB-B-29 3/4HP