Motion
PA104321 CNHX-6125Y-71 56C

Sumitomo Drive Technologies
PA104321 CNHX-6125Y-71 56C

71:1 Reducción, 71:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10481797
No. Fabricante PA104321 CNHX-6125Y-71 56C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA104321 CNHX-6125Y-71 56C

71:1 Reducción, 71:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10481797
No. Fabricante PA104321 CNHX-6125Y-71 56C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    71:1
  • Relación
    71:1

Detalles

  • Relación real
    71:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Lubricación
    Grasa
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    71:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA104321 CNHX-6125Y-71 56C