Motion
PA104495  CHHS-6185Y-71 BASE DE BASTIDOR

SUMITOMO DRIVE TECH
PA104495 CHHS-6185Y-71 SHOVEL BASE

CHHS-6185Y-71 BASE DE PALA PREPARADA POR EL CLIENTE (215T),A2X
Artículo MI #10481807
No. Fabricante PA104495 CHHS-6185Y-71 SHOVEL BASE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA104495 CHHS-6185Y-71 SHOVEL BASE

CHHS-6185Y-71 BASE DE PALA PREPARADA POR EL CLIENTE (215T),A2X
Artículo MI #10481807
No. Fabricante PA104495 CHHS-6185Y-71 SHOVEL BASE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.39 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6185
  • Par de salida máximo
    31910.40378028356
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Diámetro del eje de salida
    3-1/8 pulg.
  • Relación
    71:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Potencia de entrada máxima
    13.130 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    7379.92 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA104495 CHHS-6185Y-71 BASE DE BASTIDOR
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"