Motion
PA105429 CNHJ-6125Y-25 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA105429 CNHJ-6125Y-25 145TC

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Horizontal, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10481828
No. Fabricante PA105429 CNHJ-6125Y-25 145TC
Price$4,290.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA105429 CNHJ-6125Y-25 145TC

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Horizontal, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10481828
No. Fabricante PA105429 CNHJ-6125Y-25 145TC
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
Price$4,290.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1

Details

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA105429 CNHJ-6125Y-25 145TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs