Motion
PA106766  EHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA106766 EHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC,

39:1 Reducción, 39:1 relación, tipo de entrada de cara C, eje hueco, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10481874
No. Fabricante PA106766 EHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC,
Precio11,968.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA106766 EHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC,

39:1 Reducción, 39:1 relación, tipo de entrada de cara C, eje hueco, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10481874
No. Fabricante PA106766 EHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC,
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
Precio11,968.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6145
  • Par de salida máximo
    8565 N-m;75806
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    39:1
  • Relación
    39:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    EHYJ-C6145Y-Y1-39
  • Potencia de entrada máxima
    40 CV;30 kW
  • Montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo de agarre cónico sin llave
  • Tipo de reductor
    Ciclo helicoidal
  • Reducción
    39:1
  • Tipo de sellado
    Sellos de salida doble
  • Serie
    Ciclo HBB
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    75806 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA106766 EHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"