Motion
PA107392 CNH-6125Y-SB-21 184T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA107392 CNH-6125Y-SB-21 184T

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #10481896
No. Fabricante PA107392 CNH-6125Y-SB-21 184T
Precio5,195.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA107392 CNH-6125Y-SB-21 184T

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #10481896
No. Fabricante PA107392 CNH-6125Y-SB-21 184T
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
Precio5,195.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    184T
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido con chaveta
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA107392 CNH-6125Y-SB-21 184T
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"