Motion
PA107871  EHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA107871 EHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1,

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Eje, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #10481914
No. Fabricante PA107871 EHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1,
Price$12,973.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA107871 EHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1,

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Eje, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #10481914
No. Fabricante PA107871 EHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1,
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
Price$12,973.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Par de salida máximo
    8565 N-m;75806
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213TC
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Details

  • Relación real
    11:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    07.601.50.012
  • Potencia de entrada máxima
    40 CV
  • Montaje
    Montaje del eje
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo de agarre cónico
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Tipo de sellado
    Sellos de salida doble
  • Serie
    Ciclo HBB
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    75806 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA107871 EHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs