Motion
PA110446 CHHJ-6165DCY-841 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA110446 CHHJ-6165DCY-841 145TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 841:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1-1/8 pulg., diámetro de eje de salida de 2-1/4 pulg., montaje de pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10481997
No. Fabricante PA110446 CHHJ-6165DCY-841 145TC
Price$10,343.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA110446 CHHJ-6165DCY-841 145TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 841:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1-1/8 pulg., diámetro de eje de salida de 2-1/4 pulg., montaje de pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10481997
No. Fabricante PA110446 CHHJ-6165DCY-841 145TC
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
Price$10,343.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la carcasa
    14.45 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6165
  • Par de salida máximo
    8828.26711453222
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    841:1
  • Diámetro del eje de salida
    2-1/4 pulg.
  • Relación
    841:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    32.239 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    2365.94 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA110446 CHHJ-6165DCY-841 145TC
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs