Motion
PA118557 CNVJ-6125Y-11 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA118557 CNVJ-6125Y-11 184TC

11:1 Reducción, 11:1 relación, vertical
Artículo MI #10482222
No. Fabricante PA118557 CNVJ-6125Y-11 184TC
Precio4,604.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA118557 CNVJ-6125Y-11 184TC

11:1 Reducción, 11:1 relación, vertical
Artículo MI #10482222
No. Fabricante PA118557 CNVJ-6125Y-11 184TC
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
Precio4,604.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    184TC
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA118557 CNVJ-6125Y-11 184TC