Motion
PA118919 CNHM02-6105DAYC-B-121 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA118919 CNHM02-6105DAYC-B-121 1/4HP

121:1 Reducción, 121:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10482228
No. Fabricante PA118919 CNHM02-6105DAYC-B-121 1/4HP
Precio4,074.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA118919 CNHM02-6105DAYC-B-121 1/4HP

121:1 Reducción, 121:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10482228
No. Fabricante PA118919 CNHM02-6105DAYC-B-121 1/4HP
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
Precio4,074.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6105
  • Relación nominal
    121:1
  • Relación
    121:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    121:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA118919 CNHM02-6105DAYC-B-121 1/4HP