Motion
PA120667 CNHM01-6075YC-43 1/8HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA120667 CNHM01-6075YC-43 1/8HP 230/460V

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10482276
No. Fabricante PA120667 CNHM01-6075YC-43 1/8HP 230/460V
Precio1,228.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA120667 CNHM01-6075YC-43 1/8HP 230/460V

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10482276
No. Fabricante PA120667 CNHM01-6075YC-43 1/8HP 230/460V
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
Precio1,228.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6075
  • RPM máximas de salida
    40.7 rpm
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 CV;0.093 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA120667 CNHM01-6075YC-43 1/8HP 230/460V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good