Motion
PA120775 CNHM02-6105DAY-289 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA120775 CNHM02-6105DAY-289 1/4HP

289:1 Reducción, 289:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10482279
No. Fabricante PA120775 CNHM02-6105DAY-289 1/4HP
Price$3,316.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA120775 CNHM02-6105DAY-289 1/4HP

289:1 Reducción, 289:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10482279
No. Fabricante PA120775 CNHM02-6105DAY-289 1/4HP
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
Price$3,316.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Relación nominal
    289:1
  • Relación
    289:1

Details

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    289:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA120775 CNHM02-6105DAY-289 1/4HP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs