Motion
PA121364 CNHX-6120Y-59 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA121364 CNHX-6120Y-59 143TC

59:1 Reducción, 59:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10482290
No. Fabricante PA121364 CNHX-6120Y-59 143TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA121364 CNHX-6120Y-59 143TC

59:1 Reducción, 59:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10482290
No. Fabricante PA121364 CNHX-6120Y-59 143TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120Y
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    59:1
  • Relación
    59:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    59:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA121364 CNHX-6120Y-59 143TC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno