Motion
PA129858 CHHJ-6245Y-87 364TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA129858 CHHJ-6245Y-87 364TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 87:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 2-1/2 pulg., montaje de pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10482522
No. Fabricante PA129858 CHHJ-6245Y-87 364TC
Precio73,592.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA129858 CHHJ-6245Y-87 364TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 87:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 2-1/2 pulg., montaje de pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10482522
No. Fabricante PA129858 CHHJ-6245Y-87 364TC
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
Precio73,592.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6245Y
  • Altura de la carcasa
    28.70 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6245
  • Par de salida máximo
    200000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    364TC
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    46700.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Hasta 603620 in-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA129858 CHHJ-6245Y-87 364TC
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"