Motion
PA132380 CVVJ-6190DAY-5133 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA132380 CVVJ-6190DAY-5133 56C

5133:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Montaje de pie, Material de carcasa de acero de grado de cojinete 52/100
Artículo MI #10482577
No. Fabricante PA132380 CVVJ-6190DAY-5133 56C
Precio21,186.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA132380 CVVJ-6190DAY-5133 56C

5133:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Montaje de pie, Material de carcasa de acero de grado de cojinete 52/100
Artículo MI #10482577
No. Fabricante PA132380 CVVJ-6190DAY-5133 56C
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
Precio21,186.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    5133:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA132380 CVVJ-6190DAY-5133 56C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"