Motion
PA133370 CNHM05-6105YC-51 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA133370 CNHM05-6105YC-51 1/2HP

51:1 Reducción, 51:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10482613
No. Fabricante PA133370 CNHM05-6105YC-51 1/2HP
Precio1,862.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA133370 CNHM05-6105YC-51 1/2HP

51:1 Reducción, 51:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10482613
No. Fabricante PA133370 CNHM05-6105YC-51 1/2HP
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
Precio1,862.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV;0.37 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    51:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA133370 CNHM05-6105YC-51 1/2HP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos