Motion
PA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195

SUMITOMO DRIVE TECH
PA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195

195:1 Reducción, 195:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10482634
No. Fabricante PA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195
Precio3,634.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195

195:1 Reducción, 195:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10482634
No. Fabricante PA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195
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
Precio3,634.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6100
  • Relación nominal
    195:1
  • Relación
    195:1

Detalles

  • Relación real
    195:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    195:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos