Motion
PA134387  RNYM05-1430-B-100(Q8E=35MM,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA134387 RNYM05-1430-B-100(Q8E=35MM,

1430:1 Reducción, 1430:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10482654
No. Fabricante PA134387 RNYM05-1430-B-100(Q8E=35MM,
Precio3,855.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA134387 RNYM05-1430-B-100(Q8E=35MM,

1430:1 Reducción, 1430:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10482654
No. Fabricante PA134387 RNYM05-1430-B-100(Q8E=35MM,
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
Precio3,855.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Tamaño de la caja
    1430
  • Relación nominal
    1430:1
  • Tamaño de salida
    35 mm
  • Relación
    1430:1

Detalles

  • Relación real
    1430:1
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV;0.37 kW
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    1430:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
PA134387 RNYM05-1430-B-100(Q8E=35MM,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"