Motion
PA143881  EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",

SUMITOMO DRIVE TECH
PA143881 EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",

46:1 Reducción, 46:1 Relación, 61.91 mm, Diámetro de Eje de Salida 2-7/16 in, Montaje de Eje, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #10482976
No. Fabricante PA143881 EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",
Precio6,619.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA143881 EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",

46:1 Reducción, 46:1 Relación, 61.91 mm, Diámetro de Eje de Salida 2-7/16 in, Montaje de Eje, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #10482976
No. Fabricante PA143881 EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",
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
Precio6,619.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Par de salida máximo
    8565 N-m;75806
  • Relación nominal
    46:1
  • Diámetro del eje de salida
    2-7/16 pulg., 61.91 mm
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    46:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    EHYJ-B6125Y-Y1-46
  • Potencia de entrada máxima
    40 CV
  • Montaje
    Montaje del eje
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo de agarre cónico
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    46:1
  • Tipo de sellado
    Sellos de salida doble
  • Serie
    Ciclo HBB
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    75806 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA143881 EHYJ-B6125Y-Y1-46(Q8E=2-7/16",
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
Los clientes también compraron