Motion
PA144338  CNH-6105DA-195(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA144338 CNH-6105DA-195(T16)

195:1 Reducción, 195:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10482994
No. Fabricante PA144338 CNH-6105DA-195(T16)
Precio2,647.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA144338 CNH-6105DA-195(T16)

195:1 Reducción, 195:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10482994
No. Fabricante PA144338 CNH-6105DA-195(T16)
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
Precio2,647.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    195:1
  • Relación
    195:1

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Llave única
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    195:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA144338 CNH-6105DA-195(T16)
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good