Motion
PA146097  RNYX-1420Y-10 56C/Q8E:1-3/8"

Sumitomo Drive Technologies
PA146097 RNYX-1420Y-10 56C/Q8E:1-3/8"

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 1.3750 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10483031
No. Fabricante PA146097 RNYX-1420Y-10 56C/Q8E:1-3/8"
Precio2,885.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA146097 RNYX-1420Y-10 56C/Q8E:1-3/8"

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Diámetro del Eje de Salida 1.3750 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10483031
No. Fabricante PA146097 RNYX-1420Y-10 56C/Q8E:1-3/8"
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
Precio2,885.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    12.001.51.010
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    10:1
  • Serie
    Hipónica
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA146097 RNYX-1420Y-10 56C/Q8E:1-3/8"