Motion
PA146276  EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,

Sumitomo Drive Technologies
PA146276 EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,

46:1 Reducción, 46:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Eje Hollow, Montaje de Brida, Cara
Artículo MI #10483039
No. Fabricante PA146276 EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,
Precio11,761.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA146276 EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,

46:1 Reducción, 46:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Eje Hollow, Montaje de Brida, Cara
Artículo MI #10483039
No. Fabricante PA146276 EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,
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
Precio11,761.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    8565 N-m;75806
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213TC
  • Relación nominal
    46:1
  • Relación
    46:1

Detalles

  • Relación real
    46:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    40 CV;30 kW
  • Montaje
    Cara, montaje en brida, eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave, buje de agarre cónico
  • Tipo de reductor
    Cícloidal;Helical
  • Reducción
    46:1
  • Serie
    Ciclo HBB
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    75806 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA146276 EHYJ-C6140Y-Y3-46 213TC, AN1,