Motion
PA149263  CHHS-6245Y-43 MONTAJE SUPERIOR LISTO

Sumitomo Drive Technologies
PA149263 CHHS-6245Y-43 TOP MOUNT READY

CHHS-6245Y-43 MONTAJE SUPERIOR LISTO (213T-444T)
Artículo MI #10483125
No. Fabricante PA149263 CHHS-6245Y-43 TOP MOUNT READY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA149263 CHHS-6245Y-43 TOP MOUNT READY

CHHS-6245Y-43 MONTAJE SUPERIOR LISTO (213T-444T)
Artículo MI #10483125
No. Fabricante PA149263 CHHS-6245Y-43 TOP MOUNT READY

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    28.70 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6245
  • Par de salida máximo
    228000
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    46700.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA149263 CHHS-6245Y-43 MONTAJE SUPERIOR LISTO
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos