Motion
PA151494 CNVJ-6105Y-59 145TC

Sumitomo Drive Technologies
PA151494 CNVJ-6105Y-59 145TC

59:1 Reducción, 59:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10483176
No. Fabricante PA151494 CNVJ-6105Y-59 145TC
Precio3,115.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA151494 CNVJ-6105Y-59 145TC

59:1 Reducción, 59:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10483176
No. Fabricante PA151494 CNVJ-6105Y-59 145TC
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
Precio3,115.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105Y
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    59:1
  • Relación
    59:1

Detalles

  • Relación real
    59:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    59:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA151494 CNVJ-6105Y-59 145TC