Motion
PA154146  CNHM08-6095YA-B-43 UL

Sumitomo Drive Technologies
PA154146 CNHM08-6095YA-B-43 UL

43:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10483260
No. Fabricante PA154146 CNHM08-6095YA-B-43 UL
Precio2,754.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA154146 CNHM08-6095YA-B-43 UL

43:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10483260
No. Fabricante PA154146 CNHM08-6095YA-B-43 UL
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
Precio2,754.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    43:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    132 kW;175 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL

Descripción general

Descripción del fabricante
PA154146 CNHM08-6095YA-B-43 UL