Motion
PA154334  CNHM05-6095B-43  T16, YAD0

Sumitomo Drive Technologies
PA154334 CNHM05-6095B-43 T16, YAD0

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10483268
No. Fabricante PA154334 CNHM05-6095B-43 T16, YAD0
Precio1,680.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA154334 CNHM05-6095B-43 T16, YAD0

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10483268
No. Fabricante PA154334 CNHM05-6095B-43 T16, YAD0
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
Precio1,680.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6095
  • RPM máximas de salida
    40.7 rpm
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA154334 CNHM05-6095B-43 T16, YAD0