Motion
PA156922  CNHM05-6105-87(T16)

Sumitomo Drive Technologies
PA156922 CNHM05-6105-87(T16)

87:1 Reducción, 87:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10483369
No. Fabricante PA156922 CNHM05-6105-87(T16)
Precio1,552.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA156922 CNHM05-6105-87(T16)

87:1 Reducción, 87:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10483369
No. Fabricante PA156922 CNHM05-6105-87(T16)
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
Su precio$1,552.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • RPM máximas de salida
    20.1 rpm
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA156922 CNHM05-6105-87(T16)