Motion
PA162418 CNHM05-6085C-15 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA162418 CNHM05-6085C-15 T16

15:1 Reducción, 15:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10483537
No. Fabricante PA162418 CNHM05-6085C-15 T16
Precio1,520.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA162418 CNHM05-6085C-15 T16

15:1 Reducción, 15:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10483537
No. Fabricante PA162418 CNHM05-6085C-15 T16
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
Precio1,520.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA162418 CNHM05-6085C-15 T16