Motion
PA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0

SUMITOMO DRIVE TECH
PA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10483589
No. Fabricante PA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0
Precio3,712.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10483589
No. Fabricante PA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0
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
Precio3,712.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • RPM máximas de salida
    20 rpm
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs